Keramik-Vielschicht-Kondensator, 0805B104K500CT, Walsin Technologies Dieses Produkt wird aus X7R dielektrischem Material hergestellt, das dem Produkt eine hohe elektrische Präzision, Stabilität und...
Produktlänge: 1.02 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapazitätstoleranz: ± 10% MSL: MSL 1 - Unlimited Qualifikation: - SVHC: Lead Dielektrikum: X7R Produktbreite: 0.5 mm Spannung (DC): 16 V Betri...
Keramikkondensator, Typ=CC0805ZRY5V9BB104, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=100 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=L...
Dielektrikum: X7R Produktpalette: X Series FT-CAP Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608] Kondensatoranschlüsse: Umwickelt Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapazitätstolera...
Dielektrikum: X7R Produktpalette: X Series FT-CAP Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608] Kondensatoranschlüsse: Umwickelt Betriebstemperatur, max.:...