Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 0603YC104KAT4A CERAMIC CAPACITOR, 0.1UF, 16V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691202
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0603YC104KAT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität: 0.1 µF
  • Spannung (DC): 16 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Produktpalette: LT Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 16v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 0603YC104KAT4A, 2691202, 269-1202
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    € 5,90*
    ab € 0,00945*
    € 0,01312*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    30000
    € 25,00*
    ab € 0,0134*
    € 0,0178*
    1 Tag
    104715
    5
    € 5,95*
    ab € 0,026*
    € 0,1338*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0134*
    € 0,01595
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 30000 Stück ( entspricht € 534,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C104K4RALTU
    ab € 0,133*
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    EMK107B7104KA-T
    ab € 0,00581*
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    EMK107B7104KAHT
    ab € 0,0102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.