Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0402C104K4RALTU. CAP, MLCC, X7R, 0.1UF, 16V, 0402, REEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2855130
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C104K4RALTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktlänge: 1.02 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Spannung (DC): 16 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Kapazität: 0.1 µF
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 16v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0402C104K4RALTU., 2855130, 285-5130
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    10000
    10000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0807*
    € 0,1092*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,127*
    € 0,167*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,86*
    € 2,84*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.670,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C104K4RECAUTO
    ab € 0,014*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    0402YC104KAT2A
    ab € 0,003*
    Ähnlich
    Samsung
    CL05B104KO5NFNC
    ab € 0,00264*
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    EMK105B7104KV-F
    ab € 0,00296*
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    EMK105B7104KVHF
    ab € 0,00868*
    Ähnlich
    Samsung
    CL05B104KO5VPNC
    ab € 0,00356*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.