Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX, SA, Axial MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5373498
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA115C104KARC
EAN/GTIN:
     5059043903439
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Axial
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.05 x 4.32mm
Länge = 4.32mm
Serie = SA
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.05 x 4.32mm
Länge:
4.32mm
Serie:
SA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, axial kondensator, axial kondensator 100nf, 5373498, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SA115C104KARC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.