Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206C104M5UACTU. CERAMIC CAPACITOR, 0.1UF, 50V, Z5U, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1202779
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C104M5UACTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Spannung (DC): 50 V
  • Dielektrikum: Z5U
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1206C104M5UACTU., 1202779, 120-2779
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    4000
    € 14,99*
    ab € 0,0153*
    € 0,0216*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    8000
    € 25,00*
    ab € 0,0202*
    € 0,043*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,017*
    € 0,0478*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0203*
    € 0,1224*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0297*
    € 0,03534
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0232*
    € 0,02761
    pro Stück
    ab 62500000 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 344,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    12065E104MAT2A
    ab € 0,041*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    12063E104MAT2A
    ab € 0,119*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.