Klassischer Schlüsselanhänger von BASI mit Karabinerhaken in Silber. Zur Befestigung von Schlüsseln am Schlüsselbund / Hosenbund. Mit Schlüsselring - 1 VE = 10 Stück im Polybeutel. Schlüsselanhänge...
Neodym-Magnet mit Karabinerhaken aus Edelstahl Ø28,5mm Unser Neodym-Magnet mit integriertem Karabinerhaken kann als mobile Aufhängung für verschiedene Gegenstände oder auch als Schlüsselring verwen...
TOOLCRAFT 486759 Karabinerhaken mit Schraubverschluss (L x B) 60 mm x 6 mm Karabinerhaken mit Schraubverschluss Ausstattung: Stahl verzinkt · Ausführung: Mit Schraubverschluss · Größe: 6 x 60 mm. T...
TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Oval EN 362 silber/gold Öffnungsweite 22 mm Der Stahlkarabiner oval wird für Anwendungen mit PSA gegen Absturz und im Rettungsbereich eingesetzt. Durch die hohe...
Die Karabiner im Set sind das ideale Zubehör zur Befestigung im Haushalt, Garten oder bei Outdoor-Aktivitäten. Dank des Federverschlusses lassen sich die Karabinerhaken leicht anbringen und wieder ...
Seilflechter Bauaufzugseil, mit Karabinerhaken, Polypropylen, 30m Seilflechter Bauaufzugseil, mit Karabinerhaken, zum Transportieren und Heben von Ladung, ideal auch für Flaschenzüge, Material: Pol...
ALUMINIUM-KARABINER, TRIPLE-LOCK, KRATOS® Gr. FA 50 302 22, ALUMINIUM, EN362 KLASSE B Norm: EN 362 Klasse B, EN 12275 Klasse B/HMaterial: Aluminium• mit dreifach wirkendem Automatikverschluss (Trip...
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, Edelstahl 1.4301 Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsüblic...
Karab.h.DIN 5299,Form C L.80mm Drahtstärke 8mm Trgf.230kg ZN (ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt Hinweis: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten eingesetzt werden!