| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-700331 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784196390 EAN/GTIN: 4317784196390 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784196390, Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 40 x 4 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessung: | 40 x 4 mm | Hakenöffnung: | 8 mm | max. Tragfähigkeit: | 60 kg | Gewicht 100 Stück: | 1,1 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,2111* | € 0,2911* | | | | | 40 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,226* | € 0,306* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,56* | € 23,95* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,12* | € 25,90* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 30,51* | € 40,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1912* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|