Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken Nirotsa 50x5 a 1Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabinerhaken Nirotsa 50x5 a 1Stck
Karabinerhaken Nirotsa 50x5 a 1Stck
Karabinerhaken Nirotsa 50x5 a 1Stck
Artikel-Nr.:
     4012-144467
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100400087
EAN/GTIN:
     4011645001235
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, Edelstahl 1.4301

Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft. Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!

Weitere Informationen:
Abmessung:
50 x 5 mm
Hakenöffnung:
5 mm
max. Tragkraft:
100 kg
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,02 kg
Fach:
221
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
2100400087
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,83*
Lager 4012
69
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,83*
6 Tage
59
1
€ 4,79*
ab € 1,21*
€ 1,86*
1 Tag
69
10
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,06*
2 Tage
385
1
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.