TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Large TL silber/gold Öffnungsweite 25 mm Der Stahlkarabiner D-Form wird für Anwendungen mit PSA gegen Absturz und im Rettungsbereich eingesetzt. An Stahlstruktu...
Mit unserem uvex glove clip können Schutzhandschuhe sicher an der Arbeitskleidung befestigt werden. Einfach Handschuhe einclippen, mit dem Karabinerhaken z. B. an der Gürtelschlaufe anbringen und S...
Karabinerhaken DIN 5299 Form C, 50mm x5mm, Edelstahl, Verpackung im Set (2 Stück). Zur einfachen Befestigung des Seils an Spannfeder, Spannschloss und Ringschraube. Einfach, effizient, immer aktuel...
Karabinerhaken - Feuerwehr verzinkt, nach DIN 5299 Form C • Feuerwehr- Karabinerhaken nach DIN 5299 C • Mit halbem Auge und Klappfeder • Galvanisch verzinkt
Kartenjojo FlexiFit, Befestigung mit Karabiner, Länge 90cm, schwarz Kartenjojo mit karabinerartiger Befestigung, Gürtelclip und gewebeverstärktem Vinylstrap. Das Ausweisjojo hat einen komfortablen ...
WEDO Karabinerhaken (je 2 Stück 65 mm und 75 mm). Aus Metall, glanzvernickelt. Eine unentbehrliche Hilfe für die verschiedensten EinsatzZwecke. Eben da, wo es etwas zum Befestigen gibt. Mit einem K...
254155 Gerüstkarabiner aus legiertem Schmiedestahl. Verschlußhebel. Verschlussöffnung: max. 56 mm. 100 % belastungsgeprüft auf 16 kN und max. 25 kN Bruchfestigkeit. Nach EN 362 getestet und zertifi...
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten Ideal zum schnellen Verbinden und Unterteilen von Ketten Nicht bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (Absturzsicherung etc.) einsetzen!
Leichter, symmetrischer Ovalkarabiner aus Aluminium für eine optimale Positionierung von Seilrollen, Seilklemmen und Umlenkrollen mit Rücklaufsperre. Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen. Die s...
Feuerwehr-Karabinerhaken • 8 x 80 mm • Aus rostfreiem Edelstahl A4 hergestellt • Nach DIN 5299 Form C gefertigt • 1 Stück Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was s...
Seilflechter Bauaufzugseil, mit Karabinerhaken, Polypropylen, 20m Seilflechter Bauaufzugseil, mit Karabinerhaken, zum Transportieren und Heben von Ladung, ideal auch für Flaschenzüge, Material: Pol...
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, galvanisch verzinkt Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsüb...