LAPP 61751670 SILVYN® ELÖ 35x41 GN Wellrohr Grün 35 mm Meterware SILVYN® Kabelschutzschlauch ELÖ Der flexible und dennoch formstabile Vollkunststoffschutzschlau SILVYN® ELÖ besteht aus einem weiche...
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01390, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=29 mm, Abgeschirmt=Ungeschi...
Mehrteilige Verschraubung mit Außengewinde Außengewinde am Hauptteil Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden Drehendes Außengewinde, Messing ...
Dieses Set von Delock besteht aus einem Kabelschutzschlauch und einer Schlauchverschraubung. Die Verschraubung wird einfach auf dem wellenförmigen Schutzschlauch befestigt und ermöglicht eine wasse...
Kunststoff-Schutzschlauch AD 31, 25 x 30,6 mm AIRfl-KS, OD31Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-KS, Ringe, IP 67 wendelgewickelter Vollkunststoffschlauch mit integrierter Hartkunstoffwendel, innen...