Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch Nm16 SN16/BL/50M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch Nm16 SN16/BL/50M
Artikel-Nr.:
     3517B-95053161
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296130R0036
EAN/GTIN:
     5020963007378
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 50m

Schutzschlauch Nm16 SN16/BL/50M

Adaptaflex Kabelschutz Typ SN flexibel Polyamid 50m schwarz Stahl
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyamid (PA)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, abb kabelschutzschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,20*
€ 272,70*
Frei Haus
ab € 226,44*
€ 275,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,70*
€ 324,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,09*
€ 321,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,97*
€ 303,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,69*
€ 295,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,20*
€ 267,99
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,504* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.