Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutzschlauch AD 31, 25 x 30,6 mm AIRfl-KS, OD31


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95899678
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200111025
EAN/GTIN:
     4025113313379
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Kunststoff-Schutzschlauch AD 31, 25 x 30,6 mm AIRfl-KS, OD31

Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-KS, Ringe, IP 67 wendelgewickelter Vollkunststoffschlauch mit integrierter Hartkunstoffwendel, innen glatt Material: PVC mit Hartkunststoffwendel, Farbe: grau, Temperaturbereich: -5°C ... + 60°C Eigenschaften: sehr flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / leichtes Einziehen von Kabeln Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
31 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
30,6 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,954*
€ 3,744*
Lager 3517
30
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 6,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Meter
ab 60 Meter
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Meter
ab 150 Meter
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Meter
ab 300 Meter
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 209,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.