Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener SB 75 E SW SB 75 E SW Spiralschlauch 7 bis 40 mm Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540894-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     SB 75 E SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
PB Fastener SB 75 E SW SB 75 E SW Spiralschlauch 7 bis 40 mm Schwarz Meterware

Spiralschlauch

Meterware

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 40 mm · Bündel-Ø (min.): 7 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Max. Liefermenge am Stück: 25 m · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
7 bis 40 mm
Marke:
PB Fastener
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
SB 75 E SW
Typ (Hersteller-Typ):
SB 75 E SW
Bündel-Ø (max.):
40 mm
Bündel-Ø (min.):
7 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 25m, kabelschlauch, 2050000444562, PB Fastener, SB 75 E SW, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,92*
Lager 102
2279
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,94*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,36*
€ 17,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.