Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire GRP-120NF12 Kabelschlauch Schwarz PET, Länge 100ft Umflochtener Dehnbar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780078
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     G120NF12 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
alpha wire kabelschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 0.75Zoll
Farbe = Schwarz
Material = PET
Schlauchlänge = 100ft
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Serie = GRP-120NF12
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.75Zoll
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Schlauchlänge:
100ft
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Serie:
GRP-120NF12
Weitere Suchbegriffe: 2780078, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, G120NF12BK005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,16*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 6,60534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 249,71*
€ 297,15
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 248,22*
€ 295,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 235,23*
€ 279,92
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 221,50*
€ 263,59
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 198,16*
€ 235,81
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.