Der Netzwerk-Kabeltester von Good Connections® ist ein handlicher Leitungstester mit vier verschiedenen Testports (RJ11 / RJ45 / USB / BNC). Er untersucht Leitungen auf Durchgang, Kurzschluss, Ader...
Netzwerk-Werkzeugset Alle notwendigen Werkzeuge für die Vorort Installation in einem Set. Produktvorteile: Alle notwendigen Werkzeuge für die Vorortinstallation in einem Set Sicher verpackt in Text...
Multifunktions Leitungssucher Der Sender ist ein kompaktes Handheld Instrument, mit dem man Leitungen in der Wand erkennen und aufspüren können. Er ist besonders hilfreich bei der Reparatur alter L...
Das Scout? Pro 3 Prufgerat mit Remote-Ortungseinheit ist ein vielseitiger Kabeltester, der Sprach-, Daten- und Videokabel ortet und uberpruft. Mit den 18 mitgelieferten Remote-Einheiten identifizie...
shiverpeaks®-BASIC-S--USB LAN Multi Tester RJ45 Netzwerktester / ISDN / LAN / USB / RJ11 / RJ12 / RJ45 Der Kabel Tester ist ein ideales Testgerät zum Prüfen und Lokalisieren von Netzwerk- und Kommu...
Netzwerktester SignalTEK 10G CTUnterstützt die Prüfung des max. Durchsatzes bis 10 Gbit/s, Daten-Übertragungstest bis 1/2,5/5/10 Gbit/s, NBaseT-/Multi-Gigabit-Test bis 1/2,5/5/10 Gbit/s, Verdrahtun...
KE7207 -der neue Profi-Kit für die Installation, Fehlersuche und Dokumentation in allen Arten von Netzwerken. KE7207 besteht aus dem aktiven Netzwerktester KE7200 und dem Leitungssucher Kit KE701 T...
Für Twisted Pair Verkabelung, Patchkabel und Installation. Spart die kostenaufwendige Fehlersuche mit einem LAN-Messgerät. Normierung TIA/EIA 568A, TIA/EIA 568B, 365A und Token Ring.