Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Endstück ohne Adapter für Kabelbrücke System A - Schake Endstück für Kabelbrücke / Überfahrschutz - System A von SCHAKE aus Kunststoff Gewicht: 2,5kg Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnl...
Höhe: 75 mm Breite: ca. 880 mm Überfahrlänge: ca. 600 mm Kabelkanäle: 2 à 65 mm, 1 á 55 mm Material: Hartgummi Oberfläche: geriffelt, rutschhemmend Achslast max. 12 t Arbeitsbereich: -40°C bis +90°...
Kabelbrücken-Set Toploader Material: PVC Farbe: schwarz Breite: 62 mm Gesamthöhe: 12 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm Set bestehend aus: - 3 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges ...
Winkelstück für Kabelbrücken im 45 Grad Winkel für 2 Kanäle Ausgewählte Version: 01 - linksführend Kabelbrücken-Winkelstück 2 Kanäle Kabelbrücke im 45° Winkel schwarzer Fuß auf vulkanisiertem Recyc...
Kabelbrücken von Serpa - die perfekte Lösung für jedes Ambiente Hochwertige Verarbeitung "Made in Germany" Liegen fest und rutschsicher auf dem Boden Besonders schweres Material, deshalb liegen die...
Kabelbrücke System A / 3 Kanäle - Schake Überfahrschutz mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche aus Kunststoff mit Deckel Elemente können mit Hilfe von Verbindungszapfen verbunden werden eingegossene...
Für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Messen, Einkaufszentren, Bühnen oder Studios, ist die kompakte Defender® MICRO-Kabelbrücke ideal geeignet. Sie besitzt...
Winkelstück links, zum Anbau an große Kabelbrücke für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt Kombinierbar mit...
Höhe: 75 mm Breite: ca. 880 mm Überfahrlänge: ca. 600 mm Kabelkanäle: 2 à 65 mm, 1 á 55 mm Material: Hartgummi Oberfläche: geriffelt, rutschhemmend Achslast max. 12 t Arbeitsbereich: -40°C bis +90°...
Kabelbrücken Normelement aus flexiblem, hochfestem Naturgummi MORAVIA Kabelbrücken klein für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 cm flexible, hochfeste Gummimischung hält Lkw- ...
mit drei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 50 x B 68/57/65 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Voll...
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0831 Kabelbrücke aus Kunststoff Farbe: gelb Höhe = 17 mm Breite = 100 mm Länge = 3 m Material: Weich-PVC Verhindern Stolperunfälle