Der Kabelschutz schützt nicht nur Kabel, die über den Fußboden verlaufen, sondern verhindert auch, dass man darüber stolpert. Er hat schräg ablaufende Seiten mit Rippen für Rutschfestigkeit und dre...
Breite: 1 m Länge: 8 m Stärke: 2,6 mm Material: Gummi Gewicht: ca. 27 kg Farbe: schwarz | elastisch ideal zum Abdecken von Kabeln und Schläuchen aller Art rutschfest durch feine Riffelung wetterfes...
Kabelbrücke CABLEPRO, GP1Safety, schwarz / gelb, 1 Kanal, 14 x 7 mm, Länge 3 m. Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt. Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr u...
Die preisgünstige Variante zum Defender III System. In den Boden geformte Noppenreihen ermöglichen eine Vielzahl von Kabeln unter den Defender Compact Kabelbrücke zu legen und damit das Gewicht von...
Innendurchmesser = 19mm Länge = 1.83m Breite = 66 mmmm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. Sc...
Defender NANO-Kabelbrücken sind besonders flach und lassen sich problemlos mit dem Rollstuhl überqueren. Sie eignen sich für die unterschiedlichsten Innen- und Außeneinsätze und sind sowohl mit gel...
Kabelbrücke Eckelement Höhe x Breite 20 x 145 mm Länge 215 mm 2 Kanäle Deckel aufklappbar, Unterseite rutschfest aus Aluminium Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriff...
Material: Hartgummi mit Anti-Rutsch-Oberfläche und gelben Reflexstreifen Breite: 600 mm Farbe: schwarz-gelb Belastbarkeit: bis 40 t LKW-geeignet | für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen, Absätz...
Die extra lange Kabelbrücke aus vulkanisiertem Gummi bietet Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 3 cm und ist ideal für den Einsatz in Lagerhallen, auf Straßen, Messegeländen u.v.m. Mit einer Größe...
Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30 dienen dem Schutz von Leitungen...
Schake Winkelstück nach rechts 45° mit Adapter System A Das Schake Überfahrschutz System A dient zum Schutz von Versorgungsleitungen. Schake Winkelstück nach rechts 45° mit Adapter System A Kunstof...
Optimaler Stolperschutz überall dort, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie ideal für den Einsatz im Büro-, Lager- und Werkstattbereich geeignet. Belastbar bis 400 ...