Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verklebbar mit 2 Metern Länge für Sicherheit und Ordnung. Das EVOline Cable Management ermögl...
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0831 Kabelbrücke aus Kunststoff Farbe: gelb Höhe = 17 mm Breite = 100 mm Länge = 3 m Material: Weich-PVC Verhindern Stolperunfälle
Kabelbrücken-Set, mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5m), grau, 3mx100mm Kabelbrücken-Set für Büro- und Werkstattbereiche, Set mit 1 Rolle doppelseitigem Klebeband (5 m), sehr flache Form, jewei...
Winkelstück links, zum Anbau an große Kabelbrücke für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt Kombinierbar mit...
6 schmale Kabelkanäle - Diskreter Kabelschutz für den Innen- und Aussenbereich Defender NANO-Kabelbrücken sind besonders flach und lassen sich problemlos mit dem Rollstuhl überqueren. Sie eignen si...
Serpa Kabelbrücke EasyLoader Flexi grau von oben zu bestücken, mit 5 Kabelkanälen Serpa Kabelbrücken EasyLoader Flexi mit 5 Kabelkanälen, von oben zu bestücken komplett aufrollbar 3 Kanäle mit Ø 10...
Kabelbrücke CABLEPRO, GP2Safety, schwarz / gelb, 1 Kanal, 30 x 10 mm, Länge 3 m. Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt. Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr ...
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
EHA-Kabelbrücke Aluminium Warnausführung, für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich EHA® Aluminium-Kabelbrücken in Warnausführung bis zu 600 kg/dm² belastbar mit Hubwagen und leichteren Fahrze...
Kabelbrücke aus flexiblem Gummi mit einem Kabelkanal wolk® Kabelschläuche für das flexible und einfache Verdecken und Schützen von Kabeln und Drähten flexibel und gleichzeitig robust Material: Gumm...
Höhe: 35 mm Breite: 1500 mm Überfahrlänge: 200 mm Kabelkanäle: 2 à Ø 25 mm Material: Weich-PVC Arbeitsbereich: bis +60°C Gewicht: ca. 6,8 kg inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere V...
Endstück mit Adapter für Kabelbrücke System A - Schake Endstück mit Adapter für Kabelbrücke / Überfahrschutz - System A von SCHAKE aus Kunststoff Gewicht: 2,5kg Bitte beachten Sie: Die Abbildungen ...
Kabelbrücken Normelement aus flexiblem, hochfestem Naturgummi MORAVIA Kabelbrücken klein für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 cm flexible, hochfeste Gummimischung hält Lkw- ...