Innendurchmesser = 19mm Länge = 1.83m Abmessungen Innen = 19 x 10.9mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kab...
EHA-Industriekabelbrücken geeignet für Baustellen, Lager- Werkstatt- und Produktionsbereiche EHA® Industriekabelbrücken überfahrbar für dicke Rohre, Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bi...
Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die verklebbare EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke mit 1200 mm Länge für Sicherheit und Ordnung. Das EVOline Cable Management ermögl...
Gummibelag, Riffelblechprofil, 3 mm hoch, grau | TM0848 Gummibelag Riffelblechprofil 3 mm hoch Farbe Grau Breite= 1400 mm Gewicht= 3,2 kg/m³ Rolle = 10 m
Die preisgünstige Variante zum Defender III System. In den Boden geformte Noppenreihen ermöglichen eine Vielzahl von Kabeln unter den Defender Compact Kabelbrücke zu legen und damit das Gewicht von...
4 Mini-Kabelkanäle - Die Design-Lösung für den Innenbereich Defender OFFICE-Kabelbrücken sind in den Farben schwarz, grau und gelb erhältlich und bieten eine elegante Lösung für den sicheren Fußgän...
Endstück mit Nut schwarz für Schwerlastkabelbrücke MORAVIA Kabelbrücken für den Schwerlastverkehr hoch belastbar durch spezielle Hartgummimischung (max. 12 t Achslast) Signalwirkung durch gelben De...
Breite: 1 m Länge: 8 m Stärke: 2,6 mm Material: Gummi Gewicht: ca. 27 kg Farbe: schwarz | elastisch ideal zum Abdecken von Kabeln und Schläuchen aller Art rutschfest durch feine Riffelung wetterfes...
Material: Gummi Maße (HxBxT): 43 x 1200 x 800 mm Gewicht: 29 kg | praktische Gummi-Platte zur Abdeckung und zum Schutz des Bodens z.B. auf Veranstaltungen oder Baustellen Noppen auf der Oberseite g...
Optimaler Stolperschutz überall dort, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie ideal für den Einsatz im Büro-, Lager- und Werkstattbereich geeignet. Belastbar bis 400 ...
Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30 dienen dem Schutz von Leitungen...
Der Kabelschutz schützt nicht nur Kabel, die über den Fußboden verlaufen, sondern verhindert auch, dass man darüber stolpert. Der Kabelschutz hat schräg ablaufende Seiten mit Rippen für Rutschfesti...
MORAVIA Kabelbrücke mit 5 Schächten, steckbar, HxBxT 50 x 900 x 500 mm, schwarz/gelb Kabelbrücken eignen sich für die unterschiedlichsten Einsätze bspw. auf Baustellen, in Lagerhallen oder Einkaufs...