Mini DisplayPort (männlich) auf VGA (weiblich) adapter - Unterstützt Apple MacBook (Air/Pro) und jegliche VGA Bildschirme oder Beamer - Keine zusätzliche Stromversorgung, Software oder Treiber erfo...
USB 3-in-1-Adapter, Typ C, männlich USB-C-Anschluss zum Laden (keine Datensynchronisation) USB 3.0-Datenanschluss: Schließen Sie Ihr Flash-Laufwerk, Ihre Kamera oder Ihr Mobiltelefon an HDMI-Videoa...
Micro-USB auf HDMI Adapterkabel Erweitert den USB-Port eines Mobiltelefons zu einem Standard HDMI-Port Unterstützt alle MHL-fähigen Mobiltelefone und Tablet-PCs Ermöglicht den Zugriff auf die Inhal...
Micro-USB auf HDMI Adapterkabel Erweitert den USB-Port eines Mobiltelefons zu einem Standard HDMI-Port Unterstützt alle MHL-fähigen Mobiltelefone und Tablet-PCs, 11-pin Ermöglicht den Zugriff auf d...
Kompakter HDMI auf VGA-Adapter Wandelt ein HDMI- in ein VGA-Signal um + 3.5 mm audio Unterstützt bis zu 1920x1080@60 Hz Bandbreite, HDMI v.1.4 kompatibel Die Ausgangsauflösung wird automatisch an d...
Kompakter HDMI auf VGA-Adapter - Wandelt ein HDMI- in ein VGA-Signal um + 3.5 mm audio - Unterstützt bis zu 1920x1080@60 Hz Bandbreite, HDMI v.1.4 kompatibel - Die Ausgangsauflösung wird automatisc...
Kompakter HDMI auf VGA-Adapter Wandelt ein HDMI- in ein VGA-Signal um + 3.5 mm audio Unterstützt bis zu 1920x1080@60 Hz Bandbreite, HDMI v.1.4 kompatibel Die Ausgangsauflösung wird automatisch an d...
USB-Typ-C-Stecker auf HDMI Buchse Adapter Ermöglicht das Senden von Audio-Video Signalen von einem mobilen Gerät mit einem USB-Anschluss auf C HDMI-Monitor, TV, Projektor Funktioniert auf jedem Ger...
Erweitert einen USB-Port in einen HDMI-Anschluss Unterstützt Auflösungen mit bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz Spiegelt oder erweitert die Anzeige des Arbeitsbereichs Stromversorgung über USB, kein Netz...