Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird HDMI(F)-microHDMI(M) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird HDMI(F)-microHDMI(M) Schwarz
Gembird HDMI(F)-microHDMI(M) Schwarz
Gembird HDMI(F)-microHDMI(M) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13570997
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-HDMI-FD
EAN/GTIN:
     8716309072731
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi micro hdmi
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
micro HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.