Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-USB3-HDMI-02 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-USB3-HDMI-02 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Gembird A-USB3-HDMI-02 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Gembird A-USB3-HDMI-02 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Gembird A-USB3-HDMI-02 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52136296
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-USB3-HDMI-02
EAN/GTIN:
     8716309099141
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Erweitert einen USB-Port in einen HDMI-Anschluss Unterstützt Auflösungen mit bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz Spiegelt oder erweitert die Anzeige des Arbeitsbereichs Stromversorgung über USB, kein Netzteil erforderlich Unterstützt Plug & Play
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.