Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-MHL-002 USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-MHL-002 USB-Grafikadapter Schwarz
Gembird A-MHL-002 USB-Grafikadapter Schwarz
Gembird A-MHL-002 USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19794680
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-MHL-002
EAN/GTIN:
     8716309078719
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Micro-USB auf HDMI Adapterkabel Erweitert den USB-Port eines Mobiltelefons zu einem Standard HDMI-Port Unterstützt alle MHL-fähigen Mobiltelefone und Tablet-PCs Ermöglicht den Zugriff auf die Inhalte des Mobiltelefons mit der Fernbedienung des Fernsehers Unterstützt die geschützte Übertragung der Inhalte (HDCP) Gleichzeitiges Laden des Mobiltelefons
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.