Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-HDMI-VGA-03 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-HDMI-VGA-03 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Gembird A-HDMI-VGA-03 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33038178
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-HDMI-VGA-03
EAN/GTIN:
     8716309089784
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kompakter HDMI auf VGA-Adapter Wandelt ein HDMI- in ein VGA-Signal um + 3.5 mm audio Unterstützt bis zu 1920x1080@60 Hz Bandbreite, HDMI v.1.4 kompatibel Die Ausgangsauflösung wird automatisch an die Eingangsauflösung angepasst
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
CH7101
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Breite
45 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.