4-Draht-Erdungswiderstands-Prüfgerät, GRT300-NISTL, extech Das GRT300 misst die Erdung in 4 Bereichen von 2 bis 2000 Ohm. 4-Draht-, 3-Draht- und 2-Draht-Prüfung. Große zweizeilige LCD-Anzeige. Auto...
Metrel MI 3290 GF Erdungsmessgerät Earth Analyser GF Portable earth resistance tester; Multiple methods available; Use in energetic locations; Step and touch voltage accessories set; Der Erdungs An...
Messsystem für Schritt-/ Kontaktspannungen, MI 3295, Metrel Das Schrittkontakt-Spannungsmesssystem MI 3295 ist ein Spannungsmesssystem, das für die Prüfung und Verifizierung der Schutzerdung von Kr...
Sonel MRU-21 Erdungsmessgerät Erdungsmessgerät MRU-21 Erdungsmessung 2-polig und 3-polig mit Hilfselektoden RS u. RH · Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA · Messung von Störspannungen · Messp...
VOLTCRAFT EMZ-1000 Erdungsmessgerät 0.01 - 1200 Ω Erdungsmesszange EMZ-1000 CAT III 300 V, CAT IV 150 V Ω + A Synchrone Anzeige Backengröße: 55 x 32 mm Alarm-Funktion mit Grenzwertvorgabe Überlaufa...
VOLTCRAFT ET-02 Erdungsmessgerät Digitaler Erdungsprüfer ET-02 Robust und einfach zu bedienen 2- oder 3-polige Messung möglich Bedienerfreundliches Messgerät zur Ermittlung des Erdungswiderstandes ...
Messgerät, Z593A, Gossen Metrawatt Messset für Erdungsmessungen in robuster Outdoor-Transporttasche. Geeignet für Messungen mit jedem Erdungsmessgerät zur Bestimmung des Erdungswiderstandes nach de...
Prüfadapter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen + Prüfkabel für Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 2 Breite: 45 mm, Höhe: 220 mm, Max. Ausgangsstrom: 10 A, Länge: 110 mm, Betriebstemperatu...
Produktbeschreibung Das SafeGuard SGT Pro ist ein einfach zu bedienendes Testgerät zur Überprüfung der persönlichen Erdung vor dem Betreten eines ESD-geschützten Bereichs (EPA). Durch seine robuste...
Adapter für 3poliger Stecker zur Messung von Schutzleiterwiderstand und Isolatiojn Breite: 26 mm, Höhe: 62 mm, Max. Ausgangsstrom: 2 A, Länge: 21 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgr...
Der Zangenstromwandler A1019 läßt sich an den Sicherheits-Bananensteckerbuchsen (Ø 4 mm) durch eine Messleitung am Erdungsmessgerät MI 3123 anstecken. Anschlusspunkte siehe Bedienungsanleitung METR...