Erdboden-Widerstands-Prüfgerätesatz, 382252, extech Der 382252 ist ein Erdungswiderstands-Prüfsatz, der die gesamte Hardware enthält, die zur Messung der Erdung in 3 Bereichen von 20 bis 2000 Omega...
HT Instruments Macrotest G2 Erdungsmessgerät Digitales Erdungmessgerät mit Touchscreen Das MACROTEST G2 misst auf einfachste Weise den Erdungswiderstand (2- und 3-Punkt-Methode) sowie den spezifi s...
Zubehör Typ = Fersen-Erdungsvorrichtung Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Befestigungstyp = Klebstoff RS Pro Heel Erdungs-Antistatik-Heel-ErdungsvorrichtungDieser antistatische Einweg-Fersengrunder aus der R...
Spießloses Verfahren Mit dem Erdungsmessgerät Fluke 1623-2 lassen sich Erdschleifenwiderstände einfach mit Stromzangen messen. Bei diesem Messverfahren werden zwei Zangen um den Tiefenerder gelegt ...
Zubehör-Strommesszange zum Anschluss an den Erdungsmesser C.A 6424. Ermöglicht die Messung von Ableitströmen von 0,5 mA bis 60 A in 3 Messbereichen. Geliefert mit: 1 Klettverschluss, 1 Bedienungsan...
Beschreibung Die Zubehörsets für Erdungsmessung kommen bei Widerstands- und Erdungsmesser zum Einsatz, die das 1-, 3- oder 4-Leiter-Verfahren verwenden. Die Zubehörsets für Erdungsmessung umfassen ...
Metrel MI 3290 GF Erdungsmessgerät Earth Analyser GF Portable earth resistance tester; Multiple methods available; Use in energetic locations; Step and touch voltage accessories set; Der Erdungs An...
Beschreibung Die Zubehörsets für Erdungsmessung kommen bei Widerstands- und Erdungsmesser zum Einsatz, die das 1-, 3- oder 4-Leiter-Verfahren verwenden. Die Zubehörsets für Erdungsmessung umfassen ...
Sonel MRU-21 Erdungsmessgerät Erdungsmessgerät MRU-21 Erdungsmessung 2-polig und 3-polig mit Hilfselektoden RS u. RH · Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA · Messung von Störspannungen · Messp...
GW Instek GCT-9040 | Erdungsmessgerät 40 A AC, Messwiderstand bis 650 mΩ. Bitte beachten Sie: Dieses Gerät wird aktuell ohne GPIB Schnittstelle ausgeliefert. Das Masseverbindungsprüfgerät GCT-9040 ...
Beschreibung Die Zubehörsets für Erdungsmessung kommen bei Widerstands- und Erdungsmesser zum Einsatz, die das 1-, 3- oder 4-Leiter-Verfahren verwenden. Die Zubehörsets für Erdungsmessung umfassen ...
4-Draht-Erdungswiderstands-Prüfgerät, GRT300-NISTL, extech Das GRT300 misst die Erdung in 4 Bereichen von 2 bis 2000 Ohm. 4-Draht-, 3-Draht- und 2-Draht-Prüfung. Große zweizeilige LCD-Anzeige. Auto...
Beschreibung Die Zubehörsets für Erdungsmessung kommen bei Widerstands- und Erdungsmesser zum Einsatz, die das 1-, 3- oder 4-Leiter-Verfahren verwenden. Die Zubehörsets für Erdungsmessung umfassen ...