Premium pneumatischer Testpumpensatz Mit Koffer/Tasche: true, Steckverbindertyp Ausgang: sonstige, Art des Adapters: mechanisch, Geeignet für Photovoltaik-Test: false, Geeignet für E-Mobility-Test:...
SVS-500 Satz mit 3 Bürsten, Tastkopfhalter, zweiteiliger Verlängerungsstange und Magnetsockel Mit Koffer/Tasche: false, Art des Adapters: mechanisch, Geeignet für Photovoltaik-Test: false, Geeignet...
Prüfadapter für Schukoleitungen Breite: 55 mm, Höhe: 38 mm, Max. Ausgangsstrom: 16 A, Länge: 520 mm, Max. Eingangsspannung: 250 V, Max. Eingangsstrom: 16 A, Messkreiskategorie: CAT II, mit Koffer/T...
Das Erdungsmessgerät MRU-120 von Sonel aus dem Mittelklassebereich der MRU-Serie ist mit den grundlegenden 2-, 3- u. 4-polige Erdungsmessmethoden ausgestattet. Zusätzlich sind Messungen auch durch ...
Schlauchset für Fluke 700 Serie Mit Koffer/Tasche: false, Steckverbindertyp Eingang: sonstige, Steckverbindertyp Ausgang: sonstige, Art des Adapters: mechanisch, Geeignet für Photovoltaik-Test: fal...
Das MRU-200-GPS ist die erweiterte Ausführung des Version MRU-200 mit integriertem GPS-Modul zur Positionsspeicherung von Prüfobjekten. Es ist auch das einzige Erdungsmessgerät auf dem Markt, welch...
PM-1 Prüftafel ohne Gerätetester Breite: 800 mm, Höhe: 600 mm, Max. Ausgangsstrom: 10 A, Länge: 150 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgrad: 2, Max. Eingangsspannung: 440 V, Max. Eing...
Das Erdwiderstandsmessgerät Testboy TV 441 dient der Überprüfung des Widerstandes zwischen der Bezugserde und dem Anschlusspunkt der Erdungsanlage. Zur Messung wird ein Wechselstrom zwischen einem ...
Der Testadapter FEV300 für Ladestationen für Elektrofahrzeuge simuliert ein Elektrofahrzeug und ermöglicht dem Anwender die Durchführung von Sicherheits- und Funktionstests in Kombination mit geeig...
Satz Druck-Reduzierventile Breite: 16 mm, Höhe: 16 mm, Länge: 38 mm, mit Koffer/Tasche: false, Art des Adapters: mechanisch, Geeignet für Photovoltaik-Test: false, Geeignet für E-Mobility-Test: fal...
Der FLK-FEV300-CON-TY2 von Fluke ist ein Steckverbinder für Ladesteckverbinder des Typs 2. Er kann als Zubehör für den FEV300/BASIC als Add-On oder als Ersatz für Ladekabel des Typs 2 bestellt werd...
Druckschlauchkit 10,000 PSI/690 BAR Länge: 840 mm, Betriebstemperatur: -40...120 °C, mit Koffer/Tasche: false, Steckverbindertyp Eingang: sonstige, Steckverbindertyp Ausgang: sonstige, Art des Adap...
Pitot Rohr für Fluke 922 Länge: 300 mm, mit Koffer/Tasche: false, Art des Adapters: mechanisch, Geeignet für Photovoltaik-Test: false, Geeignet für E-Mobility-Test: false, Verwendbar mit einem Mult...
ADPTR-SCT-EUR, Steckdosenprüfadapter für Schuko Breite: 56 mm, Höhe: 75 mm, Max. Ausgangsstrom: 2 A, Länge: 63 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgrad: 2, Max. Eingangsspannung: 253 V...
Der Testadapter FEV300 für Ladestationen für Elektrofahrzeuge simuliert ein Elektrofahrzeug und ermöglicht dem Anwender die Durchführung von Sicherheits- und Funktionstests in Kombination mit geeig...