| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-PCE-ERT 10 Herst.-Nr.: PCE-ERT 10 EAN/GTIN: 4250348706744 |
| |
|
| | |
| Erdungsmesser PCE-ERT 10
Erdungsmesser PCE-ERT 10 | 20 ? / 200 ? / 2000 ? | Nullstellung
Das Erdungsmessgerät PCE-ERT 10 ist ein handliches Messgerät, welches eine schnelle und einfache Bestimmung des Erdwiderstandes ermöglicht. Das Erdungsmessgerät bestimmt den Erdwiderstand mit Hilfe der Dreileitertechnik in drei Messbereichen bis 2000 ?. Über einen Drehknopf kann vor jeder Messung eine Nullstellung durchgeführt werden, um die optimale Genauigkeit zu erzielen. Weiterhin bietet dieses Erdungsmessgerät eine normale Widerstandsmessung bis 200 k?, die Messung der Erdspannung, und eine Spannungsmessung für Gleich- und Wechselspannung. Während der Messung vom Erdwiderstand wird im großen LCD-Display, mit Hintergrundbeleuchtung, neben dem Messwert auch die Batteriespannung angezeigt. Diese Spezialfunktion vom Erdungsmessgerät hilft dem Messtechniker dabei, den Ladezustand der Batterien vom Erdungsmessgerät direkt zu erkennen. Im Lieferumfang sind neben dem Erdungsmessgerät und den notwendigen Messleitungen auch die Erdspieße enthalten. Das Set wird durch eine Tragetasche abgerundet, in welcher sämtliches Zubehör vom Erdungsmessgerät Platz findet und somit überallhin mitgenommen werden kann.
Messbereiche Erdwiderstand Erdspannung Gleichspannung Wechselspannung Widerstand 20 *© / 200 *© / 2000 *© 200 V 1000 V 750 V (40 Hz - 400 Hz) 200 k*© Auflösung Erdwiderstand Erdspannung Gleichspannung Wechselspannung Widerstand 0,01 *© / 0,1 *© / 1 *© 0,1 V 1 V 1 V 0,1 k*© Genauigkeit Erdwiderstand Erdspannung Gleichspannung Wechselspannung Widerstand ±(2 % + 10 dgt) / ±(2 %+3 dgt) / ±(2 %+3dgt) ±(3 % + 3 dgt) ±(0,8 % + 3 dgt) ±(1,2 % + 10 dgt) ±(1 % + 2 dgt) Sample-Rate 2,5 / Sekunde Display LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Geräteversorgung 6 x 1,5 V AA Batterien Umgebungsbedingungen 0 ... +40 °C / |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Erdungsmesser Erdungsmessgerät |
| | |
| |