Elektrolytkondensator, 1014364, FTcap Der Elektrolytkondensator 1014364 zeichnet sich durch hohe Kapazität und hohe Leistung aus. Dieses Produkt hat eine lange Nutzungsdauer. Features * Alle Kontak...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ TDK/Epcos B41231. Mit isoliertem Gehäuse und Snap-In-Anschluss und hoher Wechselstromverträglichkeit, nach IEC 60384-4 Mit Nennspannung 50 VDC.
Elektrolytkondensator, 1012005, FTcap Der Elektrolytkondensator 1012005 bietet hohe Leistung, eine hohe Kapazität für Ripplestrom und eine lange Lebensdauer. Features * Alle internen Kontakte gesch...
Elektrolytkondensator, 1024515, FTcap Der Elektrolytkondensator 1024515 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen CV-Wert aus. Er ist ultrakompakt und hat alle internen Kontakte...
Elektrolytkondensator, 1013332, FTcap Der Elektrolytkondensator 1013332 zeichnet sich durch eine hohe Kapazität und niedrige Induktivität ESL aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt si...