Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 6800 µF, 350 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 350 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 75 mm
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 350 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 75 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3473
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB68235075145
EAN/GTIN:
     4099891764722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 6800 µf
Elektrolytkondensator, 1013332, FTcap Der Elektrolytkondensator 1013332 zeichnet sich durch eine hohe Kapazität und niedrige Induktivität ESL aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt sind. Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * Computer * Wechselrichter/Antriebe * Traktion * Schweißen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
75 mm
Kapazität:
6800 µF
Länge:
145 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
350 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, elektrolytkondensator 350v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.328,89*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3.688,52*
€ 4.389,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.504,10*
€ 4.169,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3.328,89*
€ 3.961,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.