Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 6800 µF, 6.3 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 6.3 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 6.3 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D199
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AG3238
EAN/GTIN:
     4099891369750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 6800 µf
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AG3238, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, kleine Abmessungen, Isoliert, Gepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 1.500h bis 2.500h bei +105°C. Dieses Produkt ist universell für liegende Montage in gedruckten Schaltungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
14 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.07 Ω
Kapazität:
6800 µF
Länge:
25.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Rippelstrom:
1266 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, elektrolytkondensator 6,3v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.