Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ TDK/Epcos B41231. Mit isoliertem Gehäuse und Snap-In-Anschluss und hoher Wechselstromverträglichkeit, nach IEC 60384-4 Mit Nennspannung 50 VDC.
Elektrolytkondensator, 1011969, FTcap Der Elektrolytkondensator 1011969 bietet hohe Leistung, eine hohe Kapazität für Ripplestrom und eine lange Lebensdauer. Features * Alle internen Kontakte gesch...
Kapazität = 6800µF Spannung = 16V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 16 (Dia.) x 31mm Höhe = 31mm Länge = 31mm Betriebstemperatur min. = -40°...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ TDK/Epcos B41231. Mit isoliertem Gehäuse und Snap-In-Anschluss und hoher Wechselstromverträglichkeit, nach IEC 60384-4 Mit Nennspannung 80 VDC.
Elektrolytkondensator für High-End-Anwendungen Typ Mundorf MLytic AG. Speziell für den Einsatz in kleinen Endstufen sowie Vorverstärkern, hohe Wärmeleitfähigkeit, ultradünne Schichtstärke; Dielektr...
Elektrolytkondensator für High-End-Anwendungen Typ Mundorf MLytic AG. Speziell für den Einsatz in kleinen Endstufen sowie Vorverstärkern, hohe Wärmeleitfähigkeit, ultradünne Schichtstärke Dielektri...