Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 6800 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D1707
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     860160381047
EAN/GTIN:
     4099879143785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 6800 µf
Eigenschaften * Kapazitätsbereich: 0.47 µF ‒ 6800 µF * Kapazitätstoleranz: ±20 % * Abmessungen (DxL) in mm: 5.0 x 11.0 bis 18.0 x 35.5 * Lebensdauer: 3000 ‒ 10000 h @ +105 °C * Montagetyp: THT Radial * Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C * Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten * Spannungsbereich (UR): 10 ‒ 50 V(DC) * Produktserie mit langer Lebensdauer Applikationen * Applikationen mit langer Lebensdauer * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera * Applikationen mit langer Lebensdauer * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
18 mm
Kapazität:
6800 µF
Länge:
35.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rastermaß:
7.5 mm
Rippelstrom:
3252 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01189 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.