Proportional-Regelventil »posiflow«, für Luft / Gas / Wasser / Öl, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1,2, Betriebsdruckdifferenz max. 5,0 barZur elektronischen Durchflussregelung.Für alle Anwendungen, in dene...
Proportional-Regelventil »posiflow«, für Luft / Gas / Wasser / Öl, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1,6, Betriebsdruckdifferenz max. 4,0 barZur elektronischen Durchflussregelung.Für alle Anwendungen, in dene...
Proportional-Regelventil »posiflow«, für Wasser / Öl, 24 V DC, NC, G 3/8, DN 5,6, Betriebsdruckdifferenz max. 1,4 barZur elektronischen Durchflussregelung.Für alle Anwendungen, in denen der Durchfl...
Proportional-Regelventil »sentronic LP«, 3-Wege-Ausführung, mit Regelkreis, 24 V DC, G 1/4, DN 4, Druckbereich 0 - 10 barProportionalventil zur einfachen und effizienten Druckregelung.Mit geringem ...
Perfekt für das Einschäumen von Oberflächen bis zu 10 m². Perfekt für die Fahrzeug- und Nahrungsmittelindustrie mit FKM Dichtungen, Handpumpe, Spiralschlauch 5 m max. Betriebsdruck: 3 bar max. Betr...
Differenzdruck-Regelventil LRL-1/2-QS-12 ohne Manometer, mit Außengewinde und QS-Steckanschluss. Reglerfunktion=(* Differenzdruck konstant, * mit Rückstromverhalten), Pneumatischer Anschluss 1=G1/2...
Differenzdruck-Regelventil LRL-1/4-QS-10 ohne Manometer, mit Außengewinde und QS-Steckanschluss. Reglerfunktion=(* Differenzdruck konstant, * mit Rückstromverhalten), Pneumatischer Anschluss 1=G1/4...