Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Regelventil »posiflow«, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101639
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PV 2011
EAN/GTIN:
     4047322163408
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Regelventil »posiflow«, für Luft / Gas / Wasser / Öl, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1,2, Betriebsdruckdifferenz max. 5,0 barZur elektronischen Durchflussregelung.Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll.Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik.Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckerverstärker:Minimaler und maximaler Strom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar.Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmiger Sollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen.Bei Sollwerten < 200 mV (< 0,4 / 4,4 mA) wird der Ansteuerstrom komplett abgeschaltet, so dass das Ventil stromlos ist (Dichtschließfunktion).Zum Betrieb dieser Proportionalventile empfehlen wir die Verwendung eines Steckerverstärkers.Vorteile:- platz- und kostensparend- integrierter Temperaturausgleich- präzise Regelung- optimaler Durchfluss ohne Wasserschlag- Rampenfunktion für eine sanftere Reaktion auf sprunghafte Veränderung des Eingangssignals- Abschaltfunktion
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
DN:
1,2
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Innenteile:
Edelstahl
Ansteuerung:
über Steckerverstärker 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
A:
59,0 mm
B:
25,0 mm
C:
78,0 mm
Medium:
Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl
Failsafe-Verhalten:
dichtschließend bei Spannungsabfall
Ventilteller:
FKM
Ventilsitz:
Messing
Druckbereich:
Vakuum bis 8 bar
Betriebsdruck-Differenz max.:
5 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, druckbegrenzungsventil, Proportionaldruckregler, Wartungsgeräte, Regelventil für Luft, Regelventil für Gas, Regelventil für Wasser, Regelventil für Öl, Posiflow
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PV 2930
ab € 221,42*
Zubehör
Riegler
PV 2910
ab € 204,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.