| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70313525 Herst.-Nr.: 15717 EAN/GTIN: 4052568002862 |
| | |
|
| | |
| Kleindruck-Regelventil LR-3,3 ohne Anschlussplatte. Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Befestigungsart=Fronttafeleinbau, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Werkstoff Gehäuse=POM Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Fronttafeleinbau | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | mit Sekundärentlüftung | Reglerfunktion: | mit Sekundärentlüftung | Symbol: | 00991540 | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | POM | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,44* | € 132,55* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,35* | € 149,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,05* | € 156,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|