Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Regelventil »sentronic D«, 24 V DC, G 1/4, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101633
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PV 2260
EAN/GTIN:
     4047322163569
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Proportional-Regelventil »sentronic D«, 3-Wege-Ausführung, digital, 24 V DC, G 1/4, DN 8, Druckbereich 0 - 10 barZur elektronischen Druckregelung.Hochdynamisches 3-Wege-Proportionalventil mit digitaler Steuerung.D steht für:- Digitale Steuerungstechnik- Display (integrierte Anzeige)- Direkt gesteuertes Ventil- Dynamisch (hohe Geschwindigkeit)Eine Besonderheit stellt die DaS-Software (siehe Downloads) dar, die über einen PC (Rechnerschnittstelle RS 232) die Möglichkeit der optimalen Reglereinstellung bietet. Gleichzeitig kann der Soll- und Istwert visualisiert werden.Weitere Funktionen sind Diagnose, Parametrierung und Wartung. Über das integrierte Display und die Funktionstasten kann das Ventil im Ausgangs-Druck ebenfalls verändert und auch ohne PC betrieben werden.Vorteile:- geringe Hysterese- sehr kurze Ansprechzeiten- extrem geringe Ansprechempfindlichkeit- kein ständiger Luftverbrauch- analoger Istwert-Ausgang- digitale Regelung- hohe Geschwindigkeit- Kommunikation mit einem PC
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
DN:
8
Gehäuse:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Betätigung:
Proportionalmagnet
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Innenteile:
POM
Ansteuerung:
0 - 10 V
Elektrischer Sollwert:
0 - 10 V
Durchfluss:
1750 l/min
B:
66,0 mm
C:
138,0 mm
Medium:
Luft oder neutrale Gase (Filter ≤ 50 µm vorgeschrieben)
Failsafe-Verhalten:
entlüftend bei Spannungsabfall
Analoger Ausgang min.:
0 V
Analoger Ausgang max.:
10 V
Digitaler Ausgang:
Druckschalterausgang PNP +/- 5%
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Proportionaldruckregler, Wartungsgeräte, Regelventil Digital, Sentronic
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,55*
€ 721,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,21*
€ 697,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,99*
€ 679,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,56*
€ 657,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PVZ 10
ab € 19,77*
Zubehör
Riegler
PVZ 12
ab € 183,91*
Zubehör
Riegler
PVZ 11
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.