TAURUS 4 SRB Arbeitsbereich Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten C6L und Magna-Grip*. Technische Daten Gewicht: 2,2 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrau...
TAURUS 4 SRB mit Winkelkopf 90° compact Arbeitsbereich Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip* und C6L. Technische Daten Gewicht: 2,6 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss:...
TAURUS 4 SRB mit Winkelkopf 90° compact Arbeitsbereich Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip* und C6L. Technische Daten Gewicht: 2,6 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss:...
Aufbewahrungsmöglichkeit für verschiedene Nasen am Gerät Behälter mit transparentem Endstück Möglichkeit zur Befestigung einer Werkzeugsicherungshalterung Das M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Blindnietgerät...
Aufbewahrungsmöglichkeit für verschiedene Nasen am Gerät Behälter mit transparentem Endstück Möglichkeit zur Befestigung einer Werkzeugsicherungshalterung Das M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Blindnietgerät...
Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C, Die GRG 18V-16 C Professional befestigt verschiedenste Blindnieten (3,0 bis 6,4 mm Durchmesser) mit einer konstanten Zugkraft von 16.000 N. Diese Nietpistole bietet z...
Flipper-Box Inhalt Hand-Blindniet-Setzgerät Flipper und 3 PolyGrip-Blindnietabmessungen, in einem robusten Kunststoff-Koffer. Inkl. 3 Blindniet-Abmessungen PolyGrip Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm PolyGrip ...
AccuBird - Der Klassiker Das bewährte Blindnietgerät mit Li-Ionen-Energie Vorteile - In Deutschland entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert - Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vo...
AccuBird Pro Das Akku-Blindniet-Setzgerät der neuesten Generation – bis zu 4 x schneller als marktübliche Akku-Geräte! Mit dem bürstenlosen Motor und 13.000 N Setzkraft ist der AccuBird Pro extrem ...
DEWALT Akku-Blindnietpistole DCF403NT-XJ 18,0 Volt Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer. Kugelgewinde sorgt für einen langlebigen und ...
Pneumatisch / hydraulisch Geeignet für Edelstahlnieten bis zu 6,4 mm Professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm Mögliche Nietengrößen: 3,...