iBird Pro Der optionale Setzprozess-Assistent von GESIPA unterstützt bei der Bewertung der Nietprozesse Stark und schnell Der iBird Pro verstärkt die neue Pro-Serie. Mit einer Setzkraft von 20.000 ...
Produkttyp = Bithalter Zur Verwendung mit = Nietpistole Stückzahl = 1 Die Stanley Assembly Technologies Pro Set-Nasenspitze ist der am häufigsten von den Verbrauchern gesuchte Werkzeugsatz für Anwe...
PowerBird Pro Gold Edition der Starke für hohe Stückzahlen und schnelle Arbeitsfolge. Noch stärker Aufgrund des bürstenlosen Motors und den 20.000 N Setzkraft noch stärker. Die Autoreverse-Funktion...
Länge = 26mm Gewicht = 2.14kg Nietengröße max. = 6,4 mm Modellnummer = XT3 Das Stanley Assembly Technologies ProSet XT3 Hydro-Pneumatic Blindnietwerkzeugsatz ist der am häufigsten von den Verbrauch...
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische - Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische Pr...
Länge = 18mm Gewicht = 1.15kg Nietengröße max. = 4 mm Modellnummer = XT1 Das Stanley Assembly Technologies ProSet XT1 Hydro-Pneumatic Blindnietwerkzeugsatz ist der am häufigsten von den Verbraucher...
PH 2-VK - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät VK: Verkürzte Ausführung des Pistolenkopfes für schwer zugängliche Nietstellen. Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 4 mm Ø Alu, Stahl und Kup...
Länge = 20mm Gewicht = 1.24kg Nietengröße max. = 4,8 mm Modellnummer = XT2 Das Stanley Assembly Technologies ProSet XT2 Hydro-Pneumatic Blindnietwerkzeugsatz ist der am häufigsten von den Verbrauch...
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstah...
TAUREX 1-6 Die gesamte TAURUS- Baureihe mit externem Druckübersetzer – für mehr Flexibilität, Vielseitigkeit und Ergonomie Vorteile auf einen Blick - Geringes Gewicht der Nietpistole - Optionale Sc...
Länge = 18mm Gewicht = 2.16kg Nietengröße max. = 6,4 mm Modellnummer = XT4 Das Stanley Assembly Technologies ProSet XT4 Hydro-Pneumatic Blindnietwerkzeugsatz ist der am häufigsten von den Verbrauch...
TAUREX 1-6 Die gesamte TAURUS- Baureihe mit externem Druckübersetzer – für mehr Flexibilität, Vielseitigkeit und Ergonomie Vorteile auf einen Blick - Geringes Gewicht der Nietpistole - Optionale Sc...