Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6700 Pneum. Blindnietpistole, Niet-Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Blindnietpistole (Typ 6700)
Exemplarische Darstellung: Blindnietpistole (Typ 6700)
Artikel-Nr.:
     955-6700
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     6700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 6,3 bar Verwendung: für Aluminium- oder Kupferblindnieten
Weitere Informationen:
Anforderungstyp:
erhöht
Aufnahme für Nietdurchmesser:
2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 MM
Nietkraft:
12.000 N
Luftverbrauch pro Hub:
1,2 L
Schalldruckpegel:
87 DBA
Luftanschluss:
Rp 1/4"
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, 6700, Desoutter, Druckluft-Werkzeuge, Nietgeräte, Poppniet-Geräte, Rodcraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,47*
€ 248,0793
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,63*
€ 245,8897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,96*
€ 236,7624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,08*
€ 213,1052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,98*
€ 202,2762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.