AccuBird - Der Klassiker Das bewährte Blindnietgerät mit Li-Ionen-Energie Vorteile - In Deutschland entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert - Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vo...
TAURUS 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und bis 6 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 3,2 mm). Technische Daten Gewicht: 1,6 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø...
TAURUS 3 SRB Arbeitsbereich Setzt 4,8er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip* und C6L. Technische Daten Gewicht: 2,0 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrau...
TAURUS 3 SRB Arbeitsbereich Setzt 4,8er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip* und C6L. Technische Daten Gewicht: 2,0 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrau...
TAURUS 4 SRB Arbeitsbereich Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten C6L und Magna-Grip*. Technische Daten Gewicht: 2,2 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrau...
TAURUS 4 SRB Arbeitsbereich Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten C6L und Magna-Grip*. Technische Daten Gewicht: 2,2 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrau...
TAURUS 4 SRB mit Winkelkopf 90° compact Arbeitsbereich Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip* und C6L. Technische Daten Gewicht: 2,6 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss:...
Flipper-Box Inhalt Hand-Blindniet-Setzgerät Flipper und 3 PolyGrip-Blindnietabmessungen, in einem robusten Kunststoff-Koffer. Inkl. 3 Blindniet-Abmessungen PolyGrip Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm PolyGrip ...
AccuBird - Der Klassiker Das bewährte Blindnietgerät mit Li-Ionen-Energie Vorteile - In Deutschland entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert - Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vo...
AccuBird Pro Das Akku-Blindniet-Setzgerät der neuesten Generation – bis zu 4 x schneller als marktübliche Akku-Geräte! Mit dem bürstenlosen Motor und 13.000 N Setzkraft ist der AccuBird Pro extrem ...
TAURUS 3 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,5 mm). Technische Daten Gewicht: 1,9 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch:...
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstah...
BIRDIE Unser neues Mitglied der CAS-Familie. Er ist klein, er ist leicht, er ist schnell! Und das ist noch nicht alles. Mit dem neuen Birdie hat GESIPA das kleinste und leichteste akkubetriebene ...
BIRDIE Unser neues Mitglied der CAS-Familie. Er ist klein, er ist leicht, er ist schnell! Und das ist noch nicht alles. Mit dem neuen Birdie hat GESIPA das kleinste und leichteste akkubetriebene ...