Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS422-/RS485-Port über USB hinzu. Mit dem ICUSB422IS 1 Port Metall Industriellen USB auf RS422/RS485 Seriell Adapter mit Isolierung könne...
Fügen Sie Ihrem System einen seriellen RS422/485-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung. Mit dem professionellen 1,8 m langen ICUSB422 RS422/485 USB Seriell Kabeladapter mit COM-Portspeicher...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Works...
Das EX-1335HMV USB 1.1 zu Seriell RS-422/485 Gehäuse stellt einen Seriellen RS-422/485 High Performance UART 16C550 Port mit 9 Pin oder Terminal Block Anschluss mit 15KV Surge Protection und 2.5KV ...
Schnittstelle: RS-232 V.24, RS-422 und RS-485 - ESD 15KV Surge Protection und 2.5KV Optical Isolation - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte - I/O Adressen und Interrupt: werden vom Betriebs System verge...
Der TRENDnet RS232-zu-RS422/RS485 Konverter-Adapter, Modell TI-S100, ist ein DB9 Klemmenblock-Adapter, der für die Verwendung mit unseren industriellen Modbus-Gateways TI-M12 und TI-M42 entwickelt ...
Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zu...
ENTES 101630 RS-USB2 Bus Konverter RS-485,USB 12 V/DC,24 V/DC 1 St. RS-USB2 RS-485/USB Konverter USB 1.1 und USB 2.0 unterstützt 300-115.200bps Baudrate Automatische Flussrichtungskontrolle über RS...