Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zu...
ENTES 101630 RS-USB2 Bus Konverter RS-485,USB 12 V/DC,24 V/DC 1 St. RS-USB2 RS-485/USB Konverter USB 1.1 und USB 2.0 unterstützt 300-115.200bps Baudrate Automatische Flussrichtungskontrolle über RS...
Verkabelungssystem Modbus Serielle Verbindung. Anschluss- und Anpassungskomponenten für die serielle Schnittstelle RS 485. XG RFID RS 232/RS 485-Netzadapter für XGS-K, XGS-D,Versorgung c 24 V/20 mA...
Die EX-1311VIS USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt einen Serielle RS-232, 422 oder 485 High Performance UART 16C550 Ausgang mit Surge Protection und Optical Isolation z...
Der TRENDnet RS232-zu-RS422/RS485 Konverter-Adapter, Modell TI-S100, ist ein DB9 Klemmenblock-Adapter, der für die Verwendung mit unseren industriellen Modbus-Gateways TI-M12 und TI-M42 entwickelt ...
Dieser USB 2.0 Typ-A zu RS-485 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse von Delock bietet einen RS-485 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Anwenderfreundli...
Mit dem USB-auf-RS485 Konverter können Geräte mit serieller UART-Schnittstelle schnell und einfach an USB angeschlossen werden. Der durchsichtige USB-Stecker enthält LEDs um den Tx- und Rx-Datenver...
Kurzbeschreibung Dieser USB Typ-A zu RS-422/485 Adapter von Delock erweitert den Computer um eine industrielle Schnittstelle für Maschinensteuerungen, Feldbussysteme, Messgeräte, Computer, Drucker ...