Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa TCC-100I Isolated RS-232 - RS-422/485 Converter Netzwerk Medienkonverter 0,9216 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa TCC-100I Isolated RS-232 - RS-422/485 Converter Netzwerk Medienkonverter 0,9216 Mbit/s
Moxa TCC-100I Isolated RS-232 - RS-422/485 Converter Netzwerk Medienkonverter 0,9216 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1436844
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     TCC-100I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC B
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
90 x 100 x 22 mm
Schnittstelle
RS-232/422/485
Energiebedarf
12-48 VDC, 400 mA (12V)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1200 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
148 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
0.9216 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, rs232 adapter moxa, adapter rs232, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.