Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T Interface USB <> RS232/RS422/RS485 Industry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6291189
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     38211
EAN/GTIN:
     4010344382119
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
W&T Interface USB <> RS232/RS422/RS485 Industry - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232/422/485
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, Überspannnungsschutz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-422, RS-485
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Datenübertragungsrate
115.2 Kbps
Ports
RS-232/422/485
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (extern)
MTBF
358,939 Stunde(n)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
170 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.