Der modulare Adapter GC98FF ist mit einer DB9-Buchse und einer RJ45-Buchse ausgestattet. Der Adapter wird für modulare RS232-, RS422- und RS485-Verbindungen verwendet und konvertiert einen DB9-Stec...
Mit dem Crossover Adapter kann aus einem Patchkabel ein Crossover Patchkabel erzeugt werden. Crossover Adapter, RJ45 Buchse/Stecker Kunststoffgehäuse Belegung: 1-3, 2-6, 3-1, 6-2, 4-7, 5-8, 7-4, 8-5
Western-Übergangssteckverbinder Typ 10-NT. Mit zwei Western-Kupplungen RJ12 für 6polige oder 4polige RJ-Stecker im 6er Gehäuse; 1 : 1 durchverbunden. Ausführung für Western-Stecker RJ45 Typ 143202....
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden di...
Typ = Splitter Interfacetyp = RJ45 Buchse, RJ45 Stecker LAN Kategorie = Cat.5e Anzahl der Ports = 3 Länge = 14mm Breite = 37mm Tiefe = 48mm RJ45-Adapter. Dieser RJ45-Ethernet-Doppler von Decelect F...
Konsolidierungs-Punkt Gehäuse für 6x Keystone Module Das Gehäuse ist Teil der modularen DIGITUS® Anschlusstechnik und dient zum Aufbau von Konsolidierungspunkten an Schreibtischen, in Zwischendecke...
CAT 5e Patchkabel-Adapter, 2x CAT 5e, geschirmt 2x CAT 5e (PC-PC) Die geschirmten Patchkabel-Adapter bestehen aus zwei RJ45-Buchsen und einem 0.19 m langem Patchkabel mit RJ45-Stecker. Sie sind erh...
Der USB Hub und Gigabit-Ethernet Combo Adapter ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über ...
UAE-Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 2 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Adapte...
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen und v...