Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Adapter Cat.6A 90° nach oben gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100258599
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87861
EAN/GTIN:
     4043619878611
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen und verhindert Beschädigungen an der Gerätebuchse oder Kabelbrüche durch das Biegen. Vielseitig einsetzbar Der RJ45 Adapter kann z. B. in Netzwerkschränken, Patchpanels, Servern oder Switche eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.3 mm
Tiefe
54.3 mm
Höhe
19.2 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.