Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 3.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgeführt wird, sobald ...
Merkmale: Robuster, mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk, Display, mehrere USB-Geräte und Speicherkarten Unterstützt 4K@30Hz-Auflösung und die Anzeigemodi Gespiegelt und ...
Der USB 3.0 Adapter von LogiLink zum Anschluss von USB Geräte. Übertragen Sie Ihre Daten mit einer max. Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Mbit/s. USB 3.0 Datenraten bis zu 5 Gbit/s.
Dieser RJ45 Winkeladapter ermöglicht den Zugang zu Netzwerkbuchsen an unzugänglichen Stellen und verhindert das zu starke Abknicken der Kabel und entlastet diese. Cat.6A kompatibel RJ45 Stecker zu ...
Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 2.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgeführt wird, sobald ...
Typ = Adapter Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.5e Anzahl der Ports = 8 Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Länge = 25.3mm Breite = 31.2mm Tiefe = 13mm Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz, ge...
Merkmale: Robuster, mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk, Display, mehrere USB-Geräte und Speicherkarten Unterstützt 4K@30Hz-Auflösung und die Anzeigemodi Gespiegelt und ...
Der LevelOne USB-0504 USB-C Hub und Gigabit-Ethernet Combo Adapter ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-C-Port Ihres Laptops und gleichzeitig den Betrieb weiterer USB-Peripherie, wie ...
Der LevelOne USB-0401 Gigabit USB Netzwerkadapter, die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops und gleichzeitig. Die ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über ...
Schnelle und einfache Verbindung über USB Der LevelOne USB Hub und Gigabit-Ethernet Combo Adapter ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung ...