| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-78563314 Herst.-Nr.: LIGHT-HUB2 EAN/GTIN: 5704174045458 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Software | Mac-Kompatibilität | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Lightning | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 142 mm | | Verpackungstiefe | 102 mm | | Verpackungshöhe | 17 mm | | Paketgewicht | 100 g | Leistungen | Produktfarbe | Weiß | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Hub, USB Lightning Adapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, iPad Zubehör, usb lightning adapter |
| | |
| |