Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 2 x Ethernet, über eine 8-adrige Installationsleitung Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Ad...
Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zu...
Der verbaute Marvell® Chipsatz AQC107 bietet hervorragende Leistung und sorgt für schnellen Datendurchsatz. Zudem wird durch die ST-7267 der Hauptprozessor weiter entlastet, sodass der Netzwerktran...
Diese PCI Express Karte von IOI bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1 Gbps. Die RJ45 Ports unterstützen Power over Ethernet nach IEEE802.3af / 802.3at; damit können...
10/100/1000Mbps Ethernet | USB Typ-C auf 3x USB Typ-A | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 30 cm festes Host KabelDieser USB-C Hub mit Gigabit Ethernet fügt einem USB-C fähigen Computer drei USB-A 3.2 Gen ...